Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbesen Profi verzinkt, verstellbar, Schlaufendülle, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubbesen Profi, verzinkt, verstellbar, Schlaufendülle, ohne Stiel
Laubbesen Profi, verzinkt, verstellbar, Schlaufendülle, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54700
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54700
EAN/GTIN:
     4011798470001
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen

Produktbeschreibung:

  • mit 22 Zinken, verzinkt
  • mit je 2 verstärkten Außenzinken
  • unverstellbar
  • mit Dülle, verstärktem Bügel

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
750 mm
Gewicht:
0,75 kg
Typ:
Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, landschaftsbesen 75 cm, fächerbesen, Dülle, Kieferstiel, Laubbesen Profi, ohne Stiel, Rechen, SHW, unverstellbar, verstellbar, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54629
€ 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.