Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunghacke 4 Zinken, 140 x 200 mm, Dülle, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunghacke 4 Zinken, 140 x 200 mm, Dülle, ohne Stiel
Dunghacke 4 Zinken, 140 x 200 mm, Dülle, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54649
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54649
EAN/GTIN:
     4011798464901
Suchbegriffe:
Dunghacke
dunghacke 4 zinken
dunghacke

Produktbeschreibung:

  • mit 4 Zinken und Dülle
  • Gabelkörper aus Spezialstahl
  • schmiedegewalzt und gehärtet
  • sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
4
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
200 mm
Blattlänge:
140 mm
Gewicht:
0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54280
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.