Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange 1500 mm, aufgebogene Schneide und Spitze Ø 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange 1500 mm, aufgebogene Schneide und Spitze Ø 36 mm
Brechstange 1500 mm, aufgebogene Schneide und Spitze Ø 36 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54678
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54678
EAN/GTIN:
     4011798467803
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1500 mm
brecheisen

Produktbeschreibung:

  • mit aufgebogener Schneide und Spitze Ø 36 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Länge:
1500 mm
Typ:
Brechstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54679
ab € 25,84*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54677
ab € 26,01*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54675
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.