Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rübenhacke Gr. 18, 180 x 50 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rübenhacke Gr. 18, 50 mm, ohne Stiel
Rübenhacke Gr. 18, 50 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54718
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54718
EAN/GTIN:
     4011798471800
Suchbegriffe:
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke
shw rübenhacke
dänische rübenhacke

Produktbeschreibung:

  • Dänische Form
  • auswechselbares Blatt
  • Schwanenhals und konische Dülle
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
50 mm
Gewicht:
0,2 kg
Größe:
18
Höhe:
50 mm
Typ:
Beethacke
Weitere Suchbegriffe: rübenhacke 18 cm breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54717
ab € 6,35*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54753
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.