Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rübenhacke Gr. 20, 200 x 50 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rübenhacke Gr. 20, 50 mm, ohne Stiel
Rübenhacke Gr. 20, 50 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54719
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54719
EAN/GTIN:
     4011798471909
Suchbegriffe:
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke
dänische rübenhacke

Produktbeschreibung:

  • Dänische Form
  • auswechselbares Blatt
  • Schwanenhals und konische Dülle
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
200 mm
Blattlänge:
50 mm
Gewicht:
0,2 kg
Größe:
20
Höhe:
50 mm
Typ:
Beethacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54717
ab € 6,36*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54753
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.