Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre 150 mm ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharre 150 mm ohne Stiel
Stoßscharre 150 mm ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54720
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54720
EAN/GTIN:
     4011798472005
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre

Stoßscharre 150 mm

Produktbeschreibung:

  • mit oder ohne Stiel (bitte Artikelnummer auswählen)
  • mit auswechselbarem Federstahlblatt
  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
150 mm
Gewicht:
0,85 kg
Höhe:
160 mm
Stahlstärke:
1 mm
Typ:
Stoßscharre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54280
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.