Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre 150 mm mit Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharre 150 mm mit Buchenstiel
Stoßscharre 150 mm mit Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54722
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54722
EAN/GTIN:
     4011798472203
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre

Stoßscharre 150 mm

Produktbeschreibung:

  • mit oder ohne Stiel (bitte Artikelnummer auswählen)
  • mit auswechselbarem Federstahlblatt
  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
150 mm
Höhe:
160 mm
Stahlstärke:
1 mm
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Stoßscharre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 14 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 21 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 28 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 35 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 70 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54280
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.