Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunghacke 3 Zinken, 210 x 220 mm, Dülle, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunghacke 3 Zinken, 210 x 220 mm, Dülle, ohne Stiel
Dunghacke 3 Zinken, 210 x 220 mm, Dülle, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54824
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54824
EAN/GTIN:
     4011798482400
Suchbegriffe:
Dunghacke
dunghacke 3 zinken
dunghacke

Produktbeschreibung:

  • mit 3 Zinken und Dülle
  • Gabelkörper aus Spezialstahl
  • schmiedegewalzt und gehärtet
  • sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
3
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
220 mm
Blattlänge:
210 mm
Gewicht:
0,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54280
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.