Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Unkrautstecher
>
Artikel
Rex Unkrautausstecher 220 mm, Eschenstiel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw54924
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
54924
EAN/GTIN:
4011798492409
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
shw unkrautstecher
unkrautstecher
Produktbeschreibung:
zum Ausstechen von Unkraut, insbesondere von Pfahlwurzeln
Marke: Rex
Blatt gehärtet
Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
220 mm
Gewicht:
0,44 kg
Typ:
Unkrautausstecher
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Unkrautstecher
Weitere Suchbegriffe:
Eschenstiel
,
Hartholzstiel
,
Rex
,
SHW
,
Unkrautausstecher
,
Unkrautbürste
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
12 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 12,75*
€ 18,71*
Lager 4012
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 14,07*
€ 19,71*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,36*
€ 21,56*
Lager 260
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,84*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 21,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 14 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 21 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 28 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 35 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück (
entspricht € 130,97* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Forest Unkrautausstecher
SHW Schmiedetechnik
55731
ab € 16,72*
Ähnlich
Black Forest Unkrautausstecher kurzer Griff
SHW Schmiedetechnik
55732
ab € 11,71*
Ähnlich
Black Forest Unkrautausstecher, Tritt
SHW Schmiedetechnik
55733
ab € 46,95*
Ähnlich
Rex-Ampferausstecher mit Stiel
SHW Schmiedetechnik
53080
ab € 54,59*
Ähnlich
Rex-Unkrautausstecher mit Stiel 16,5 cm
SHW Schmiedetechnik
54813
ab € 9,62*
Ähnlich
Rex-Unkrautausstecher Profi, m. Tritt u.T-Stiel
SHW Schmiedetechnik
54819
ab € 38,68*
Ähnlich
Spargelstecher Braunschweiger Form aus Stahl, 460 mm, ohne Stiel
SHW Schmiedetechnik
54897
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen