Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdlochausheber Breite 2430 mm, verstellbare Kette, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdlochausheber Breite 2430 mm, verstellbare Kette, Eschenstiel
Erdlochausheber Breite 2430 mm, verstellbare Kette, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54930
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54930
EAN/GTIN:
     4011798493000

Erdlochausheber mit verstellbarer Kette und Eschel-Stiel

Produktbeschreibung:

  • 54078 und 54930 für Löcher 170 - 350 mm
  • 54967 für Löcher 220 - 500 mm
  • Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Breite:
2430 mm
Gewicht:
6,9 kg
Stiellänge:
1800 mm
Typ:
Erdlochausheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54078
ab € 48,73*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54762
ab € 49,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.