Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forst-Holzkeile-Satz


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Forst-Holzkeile-Satz
Forst-Holzkeile-Satz
Artikel-Nr.:
     415-shw54972
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54972
EAN/GTIN:
     4011798497206
Suchbegriffe:
Holzkeil

Produktbeschreibung:

  • für Hacken, Beile, Äxte und Hämmer
  • in verschiedenen Größen
  • SB verpackt
Weitere Informationen:
Länge:
820 mm
Typ:
Keil-Set
Weitere Suchbegriffe: Aluf-Scheitkeil, Aluring, Fällkeil, Forst, Keile-Satz, Scheitkeil, SHW, Stahl-Scheitkeil, Stahlring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 7,02*
€ 8,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,80*
€ 8,09
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 6,62*
€ 7,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,45*
€ 7,68
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 6,05*
€ 7,20
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,91*
€ 7,03
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 5,74*
€ 6,83
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 4,77*
€ 5,68
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54973
ab € 4,76*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54970
ab € 6,64*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54971
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.