Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacken-Holzkeile-Satz


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Hacken-Holzkeile-Satz
Artikel-Nr.:
     415-shw54973
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54973
EAN/GTIN:
     4011798497305
Suchbegriffe:
Holzkeil

Produktbeschreibung:

  • für Hacken, Beile, Äxte und Hämmer
  • in verschiedenen Größen
  • SB verpackt
Weitere Informationen:
Länge:
820 mm
Typ:
Keil-Set
Weitere Suchbegriffe: Aluf-Scheitkeil, Aluring, Fällkeil, Forst, Keile-Satz, Scheitkeil, SHW, Stahl-Scheitkeil, Stahlring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 7,05*
€ 8,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,82*
€ 8,12
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 6,65*
€ 7,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,47*
€ 7,70
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 6,07*
€ 7,22
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,90*
€ 7,02
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 5,76*
€ 6,85
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 4,76*
€ 5,66
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54972
ab € 4,77*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54970
ab € 6,64*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54971
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.