Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (deutsche Form)
>
Schlosserhammer Stiel
>
Artikel
Schlosserhammerstiel 330 mm, Esche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw55043
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
55043
EAN/GTIN:
4011798504300
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Schlosserhammerstiel, Esche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
330 mm
Typ:
Hammerstiel
... >
Werkzeuge
>
Hammer
>
Hammerstiele
Weitere Suchbegriffe:
hammerstiel schlosserhammer
,
hammerstiel
,
hammerstiel 330mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlosserhammerstiel 280 mm, Esche
SHW Schmiedetechnik
55042
ab € 1,38*
Ähnlich
Spalthammerstiel 900 mm, lackiert, Esche
SHW Schmiedetechnik
54067
ab € 8,19*
Ähnlich
Vorschlaghammerstiel 42,5 x 25 mm, 700 mm
SHW Schmiedetechnik
54945
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen