Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnureisen 800 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnureisen 800 x 16 mm
Schnureisen 800 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw55055
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55055
EAN/GTIN:
     4011798505505
Suchbegriffe:
Schnureisen
schnureisen shw
schnureisen
schnureisen 800mm

Produktbeschreibung:

  • mit angeschmiedeter Spitze
  • ohne Kopf
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
1,6 kg
Länge:
800 mm
Typ:
Unkrautausstecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55053
ab € 10,18*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54027
ab € 14,38*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54952
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.