Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Kinder-Gartengerät
>
Kinder-Besen
>
Artikel
Kinder-Strohbesen 200 mm, Hartholzstiel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw55369
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
55369
EAN/GTIN:
4011798536905
Suchbegriffe:
Kinder-Besen
Kinderbesen
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Produktbeschreibung:
inklusive Aufhängebohrung
Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartholzstiel
Breite:
200 mm
Gewicht:
0,35 kg
Stiellänge:
760 mm
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Besen
Weitere Suchbegriffe:
Kindergartengeräte
,
Reisstrohbesen
,
Rutenbesen
,
Strohbesen
,
kinder gartengerät
,
Besen
,
Fächerbesen
,
Gartengrubber
,
Gartenhäckchen
,
Kinder
,
Rechen
,
Schaufel
,
SHW
,
Spaten
,
Spitzschaufel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kinder-Besen 200 mm mit Hartholzstiel
SHW Schmiedetechnik
55366
ab € 6,46*
Ähnlich
Kinder-Fächerbesen 11 Zinken mit Hartholzstiel
SHW Schmiedetechnik
55364
ab € 6,02*
Ähnlich
Kinder-Gartengrubber 3 Zinken, Hartholzstiel
SHW Schmiedetechnik
55368
ab € 5,38*
Ähnlich
Kinder-Gartenhäckchen 3 Zinken, Hartholzstiel
SHW Schmiedetechnik
55367
ab € 5,40*
Ähnlich
Kinder-Rechen 8 Zinken, mit Hartholzstiel
SHW Schmiedetechnik
55365
ab € 5,40*
Ähnlich
Kinder-Schaufel 160 x 110 mm mit Hartholzstiel
SHW Schmiedetechnik
55361
ab € 5,39*
Ähnlich
Kinder-Spaten 160 x 110 mmmit Tritt, Hartholzstiel
SHW Schmiedetechnik
55362
ab € 5,34*
Ähnlich
Kinder-Spitzschaufel 160 x 140 mm, mit Tritt, Hartholzstiel
SHW Schmiedetechnik
55363
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen