Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gartengabeln
>
Dunggabel
>
Artikel
Black Forest Dunggabel 4 Zinken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw55711
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
55711
EAN/GTIN:
4011798571104
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
dunggabel shw
Produktbeschreibung:
ideales Werkzeug zum Ausmisten und zum Verteilen von Stroh, Gras und Heu
mit 4 Zinken
T-Griff
Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
4
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
310 mm
Gewicht:
1,45 kg
Stiellänge:
1450 mm
Typ:
Dunggabel
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Gabeln
Weitere Suchbegriffe:
dunggabel
,
dunggabel 4 zinken
,
Black Forest
,
Rosengabel
,
SHW
,
Spatengabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,74*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dunggabelstiel 1350 mm, T-Griff, Esche
SHW Schmiedetechnik
55980
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen