Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Duohacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Duohacke 270 mm, Breitblatt/Herzblatt, Eschenstiel
Black Forest Duohacke 270 mm, Breitblatt/Herzblatt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55712
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55712
EAN/GTIN:
     4011798571203
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke

Produktbeschreibung:

  • zur Pflege von Kulturen, auch für harten Boden geeignet
  • Doppelfunktionswerkzeug
  • mit Breitblatt 70 mm
  • Herzblatt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
270 mm
Gewicht:
0,8 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Kultivator
Weitere Suchbegriffe: Black Forest, Duohacke, Feldhacke, Kreuzhacke, Lüfterhacke, SHW, Spargelhacke, Wiedehopfhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53043
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.