Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Freizeitspaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Freizeitspaten 250 x 160 x 165 mm, Tritt, Eschenstiel
Black Forest Freizeitspaten 250 x 160 x 165 mm, Tritt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55714
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55714
EAN/GTIN:
     4011798571401
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • zum Umgraben und Umstechen zur tiefen Lockerung des Bodens, leichte Handhabung, da kleines Blatt
  • konisch geschliffene Schneide
  • hinten geschlossen
  • T-Griff
  • mit Tritt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
250 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
850 mm
Typ:
Gärtnerspaten
Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, shw spaten, Bio-Hochbeet-Sauzahn, Bio-Sauzahn, Black Forest, Gärtnerspaten, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55977
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.