Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Lüfterhacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Lüfterhacke 270 mm, Breitblatt/Lüfterzinken, Eschenstiel
Black Forest Lüfterhacke 270 mm, Breitblatt/Lüfterzinken, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55716
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55716
EAN/GTIN:
     4011798571609
Suchbegriffe:
Black Forest
Duohacke
Feldhacke
Gartenhacke

Produktbeschreibung:

  • zur Pflege engstehender Kulturen
  • Doppelfunktionswerkzeug
  • mit Breitblatt 80 mm
  • Lüfterzinken 15 mm breit

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
270 mm
Gewicht:
0,7 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Kultivator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53043
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.