Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Gartenhacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Gartenhacke 270 mm, Breitblatt/Doppelzinken, Eschenstiel
Black Forest Gartenhacke 270 mm, Breitblatt/Doppelzinken, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55717
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55717
EAN/GTIN:
     4011798571708
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke

Produktbeschreibung:

  • für die Pflege von Rabatten und Beeten
  • Doppelfunktionswerkzeug
  • mit Breitblatt 80 mm
  • Doppelzinken

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
270 mm
Gewicht:
0,7 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Kultivator
Weitere Suchbegriffe: Black Forest, Duohacke, Feldhacke, Kreuzhacke, Lüfterhacke, SHW, Spargelhacke, Wiedehopfhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53043
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.