Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Spatenschaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Spatenschaufel 300 x 225 mm, Tritt, Eschenstiel
Black Forest Spatenschaufel 300 x 225 mm, Tritt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55728
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55728
EAN/GTIN:
     4011798572804
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Spatenschaufel
shw spatenschaufel

Produktbeschreibung:

  • aus einem Stück
  • gehärteter Spezialstahl
  • mit Tritt
  • rutschfeste Griffmanschette

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,6 kg
Stiellänge:
1200 mm
Typ:
Spatenschaufel
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, Black Forest, Frankfurter Schaufel, Holsteiner Schaufel, Randschaufel Leichtmetall Hallenser, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55651
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.