Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gartengabeln
>
Dunggabel
>
Artikel
Black Forest Kompostgabel 5 Zinken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw55813
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
55813
EAN/GTIN:
4011798581301
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
dunggabel 5 zinken
Produktbeschreibung:
für die Kompostierung
mit 5 Rundzinken
T-Griff
Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
5
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
200 mm
Blattlänge:
250 mm
Gewicht:
1,6 kg
Stiellänge:
850 mm
Typ:
Kompostgabel
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Gabeln
Weitere Suchbegriffe:
dunggabel
,
dunggabel shw
,
Black Forest
,
Rosengabel
,
SHW
,
Spatengabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,60*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rosen- und Kompostgabelstiel 850 mm, T-Griff, Esche
SHW Schmiedetechnik
55979
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen