Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Spatengabel klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Spatengabel klein, 4 Zinken, 275 x 185 mm, Eschenstiel
Black Forest Spatengabel klein, 4 Zinken, 275 x 185 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55816
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55816
EAN/GTIN:
     4011798581608
Suchbegriffe:
Grabegabel
Spatengabel
spatengabel shw
grabegabel

Produktbeschreibung:

  • zum schonenden Umgraben und Umstechen
  • schützt den Lebensraum der wichtigen Regenwürmer
  • mit 4 Lanzenzinken
  • T-Griff

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
4
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
185 mm
Blattlänge:
275 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
850 mm
Typ:
Spatengabel
Weitere Suchbegriffe: Black Forest, Dunggabel, Kompostgabel, Rosengabel, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55979
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.