| |
|
| Artikel-Nr.: 415-shw56109 Herst.-Nr.: 56109 EAN/GTIN: 4011798610902 |
| |
|
| | |
| REX Handgabel mit 3 geschliffenen Zinken. Jätet und lockert den Boden gleichzeitig und ist somit zum Entfernen von Unkraut und zum Ausgraben von Pflanzen geeignet. Produktbeschreibung: - handlich
- super geeignet zum Bearbeiten von Hochbeeten oder Balkonkästen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Eschenstiel | Blattbreite: | 80 mm | Blattlänge: | 125 mm | Gewicht: | 230 g | Typ: | Handgabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,28* | € 21,41* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,61* | € 25,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,50* | € 25,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,77* | € 26,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,61* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|