Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 24 x 450 mm, 17 mm 6 kant, Ø 20 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel 24 x 450 mm, 17 mm Sechskant, Ø 20 x 60 mm
Flachmeissel 24 x 450 mm, 17 mm Sechskant, Ø 20 x 60 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol1066011045
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1066011045
EAN/GTIN:
     4031193291124
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in Drucklufthämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für Abbruch, Öffnungen in Beton, Ziegeln, etc.
  • Abbau von lockerem Gestein mit gezielter Brechwirkung

Produktdaten:

  • wassergehärtet

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 20 x 60 mm mit Bund 8 x 30 mm und abgesetztem Sechskant 17 mm
  • Schaftdurchmesser: 20 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 17 mm, rund 20 x 60 mm
Gewicht:
1,5 kg
Länge:
450 mm
Schneidenbreite:
24 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: druckluft schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1066030020
ab € 26,26*
Ähnlich
Solida Werk
1066060021
ab € 33,84*
Ähnlich
Solida Werk
1066011022
ab € 15,22*
Ähnlich
Solida Werk
1066010022
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.