Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLISTAR Ø 27x80 - Bund/ Roseta  34 mm - Wacker 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sternmeißel SOLISTAR 400 mm, Rundschaft 27 x 80 mm und Bund 25 x 34 mm
Sternmeißel SOLISTAR 400 mm, Rundschaft 27 x 80 mm und Bund 25 x 34 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol1362003040
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1362003040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asphaltspaten
Breitmeißel
Flachmeißel
Meißel

SOLISTAR® ist die neue Dimension, wenn es um hocheffektiven Materialabtrag geht - herausragend in der Materialsprengung und begeisternd durch seine Staubabführung.

Aus den 4 Seiten eines normalen Spitzmeißels werden nun ganze 8 Schneiden, die sich in das Material graben und es gezielt aufbrechen. Dadurch erhält man mit jedem Schlag des SOLISTAR® an jeder Baustelle ein hochproduktives Ergebnis.

Produktbeschreibung:

  • 100 % mehr Schneiden
  • doppelte Sprengfacetten
  • höheres Oberflächenvolumen an der Spitze
  • doppelte Staubnuten
  • geschmiedeter Sternkopf
  • SOLIDA-Spezial-Stahllegierung

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 27 x 80 mm mit Vierkantbund 25 x 34 mm
  • Schaftdurchmesser: 27 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
rund 27 x 80 mm mit Bund 34 mm
Gewicht:
2,15 kg
Länge:
400 mm
Typ:
Spitzmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4176003040
ab € 7,96*
Ähnlich
Solida Werk
4171003025
ab € 7,51*
Ähnlich
Solida Werk
1004003035
ab € 19,65*
Ähnlich
Solida Werk
4186003036
ab € 25,19*
Ähnlich
Solida Werk
4156003040
ab € 21,03*
Ähnlich
Solida Werk
4164003040
ab € 22,93*
Ähnlich
Solida Werk
1106003045
ab € 24,70*
Ähnlich
Solida Werk
1102003045
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.