Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammglocke m. Adapter, ID 60 mm, 300mm, rund 27 x 80 mm und Bund 25 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung - Einsteckende
Technische Zeichnung - Einsteckende
Rammglocke m. Adapter, ID 60 mm, 300mm
Artikel-Nr.:
     415-sol1362807030
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1362807030
EAN/GTIN:
     k.A.

Solida Rammglocke, welche passend für den Einsatz in den unterschiedlichsten Hammertypen erhältlich ist, wird das Einschlagen von Pfählen oder Pfosten automatisiert und die Rammleistung gleichzeitig optimiert. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • einschlagen von Rohren und Pfählen in den Boden
    • Einsatz Landwirtschaft, Baumschulen, Gala- und Gartenbau, Straßenbau, Obst- und Hopfenanbau
    • Setzen von Zäunen bzw. Grundstücks- und Gewässerbegrenzung
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
rund 27 x 80 mm mit Bund 34 mm
Gewicht:
4 kg
Innendurchmesser:
60 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Rammglocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,60*
€ 356,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1362050036
ab € 44,19*
Ähnlich
Solida Werk
1362011040
ab € 28,29*
Ähnlich
Solida Werk
1362120040
ab € 49,39*
Ähnlich
Solida Werk
1362150040
ab € 49,35*
Ähnlich
Solida Werk
1362010040
ab € 27,72*
Ähnlich
Solida Werk
1362655027
ab € 185,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.