Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel 75 x 360 mm, Rundschaft 27 x 80 mm und Bund 25 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel 75 x 360 mm, Rundschaft 27 x 80 mm und Bund 25 x 34 mm
Breitmeissel 75 x 360 mm, Rundschaft 27 x 80 mm und Bund 25 x 34 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol1362050036
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1362050036
EAN/GTIN:
     4031193291315
Suchbegriffe:
Breitmeißel
solida breitmeißel
breitmeißel

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in Drucklufthämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs wie Putz, Fliesen, Estrich etc.
  • für leichten Asphaltaufbruch

Produktdaten:

  • wassergehärtet

Technische Daten:

  • Form: Breitmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 27 x 80 mm mit Vierkantbund 25 x 34 mm
  • Meißelbreite: 75 mm
  • Schaftdurchmesser: 27 mmg

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
rund 27 x 80 mm mit Bund 34 mm
Gewicht:
2,4 kg
Länge:
360 mm
Schneidenbreite:
75 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1362011040
ab € 28,29*
Ähnlich
Solida Werk
1362120040
ab € 49,39*
Ähnlich
Solida Werk
1362150040
ab € 49,35*
Ähnlich
Solida Werk
1362807030
ab € 222,40*
Ähnlich
Solida Werk
1362010040
ab € 27,72*
Ähnlich
Solida Werk
1362655027
ab € 185,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.