Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 150 x 150 x 240 mm, 19 x 82 mm 6 kant und Bund 8 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfplatte 150 x 150 x 240 mm, 19 x 82 mm Sechskant und Bund 8 x 32 mm
Stampfplatte 150 x 150 x 240 mm, 19 x 82 mm Sechskant und Bund 8 x 32 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4112653024
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4112653024
EAN/GTIN:
     4031193112092
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen Stampfplatte
maschinen stampfplatte

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für das Verdichten von Erdreich, Kies, Sand, Schüttgut

Produktdaten:

  • wassergehärtet
  • Schaft: Sechskant

passend für Fabrikate:

  • Wacker

Technische Daten:

  • Form: Stampfplatte
  • Abmessungen: 150 x 150 mm
  • Einsteckende: 19 x 82 mm Sechskant mit Bund 8 x 32 mm
  • Nutzlänge: 320 mm
  • Länge Adapter: 300 mm
  • Schaftdurchmesser: 19 mm

Unter Umständen ist auf dem Produktfoto der Stampfplatte nicht das im Lieferumfang enthaltene Einsteckende abgebildet. Das tatsächlich mitgelieferte Einsteckende ist auf der "Technischen Zeichnung - Einsteckende" abgebildet.

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 19 x 82 mm
Gewicht:
3,7 kg
Länge:
240 mm
Plattengröße:
150 x 150 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4112095030
ab € 40,82*
Ähnlich
Solida Werk
4112011028
ab € 11,37*
Ähnlich
Solida Werk
4112041016
ab € 23,09*
Ähnlich
Solida Werk
4112053030
ab € 26,05*
Ähnlich
Solida Werk
4112010028
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.