Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 150 x 150 x 320 mm, 19 mm 6 kant, Aussparung, Ø 16,5x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfplatte 150 x 150 x 320 mm, 19 mm Sechskant, Aussparung, Ø 16,5x35 mm
Stampfplatte 150 x 150 x 320 mm, 19 mm Sechskant, Aussparung, Ø 16,5x35 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4152653032
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4152653032
EAN/GTIN:
     4031193152180
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen Stampfplatte
maschinen stampfplatte

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für das Verdichten von Erdreich, Kies, Sand, Schüttgut

Produktdaten:

  • wassergehärtet
  • Schaft: Sechskant
  • mit Rille für Staubschutzkappe

passend für Fabrikate:

  • Bosch USH 6, UBH 6, 35, UBH 6, 35 D, UBH 12, 50 (11209), GBH 7, 45 DE ( 11214 )
  • Makita HM 0810 B, HM 1140 C, HM 1242 C, HM 3520 B, HR 3850 B, HR 4040 C, HR 5000
  • Hitachi DH 38 YA, YF, DH 40 FA, FB,FR, DH 50 SB, SBK

Technische Daten:

  • Form: Stampfplatte
  • Abmessungen: 150 x 150 mm
  • Einsteckende: 19 mm Sechskant mit Aussparung 37 mm und Rundschaft Ø 16,5 x 35 mm
  • Länge Adapter: 300 mm
  • Schaftdurchmesser: 19 mm

Unter Umständen ist auf dem Produktfoto der Stampfplatte nicht das im Lieferumfang enthaltene Einsteckende abgebildet. Das tatsächlich mitgelieferte Einsteckende ist auf der "Technischen Zeichnung - Einsteckende" abgebildet.

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 19 mm, Ø 16,5 x 35 mm
Gewicht:
3,6 kg
Länge:
320 mm
Plattengröße:
150 x 150 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4152055030
ab € 19,50*
Ähnlich
Solida Werk
4152011030
ab € 8,83*
Ähnlich
Solida Werk
4152807035
ab € 183,56*
Ähnlich
Solida Werk
4152195040
ab € 47,46*
Ähnlich
Solida Werk
4152010030
ab € 8,56*
Ähnlich
Solida Werk
4152652032
ab € 89,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.