Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel 140 x 350 mm, 19 mm 6 kant mit Aussparung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeißel 140 x 350 mm, 19 mm 6 kant mit Aussparung
Breitmeißel 140 x 350 mm, 19 mm 6 kant mit Aussparung
Breitmeißel 140 x 350 mm, 19 mm 6 kant mit Aussparung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4153070035
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4153070035
EAN/GTIN:
     4031193153101
Datenblatt
Suchbegriffe:
Breitmeißel
solida breitmeißel
breitmeißel
breitmeißel sechskant

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs, Putz, Fliesen, etc.

Produktdaten:

  • wassergehärtet
  • Schaft: Sechskant
  • mit Rille für Staubschutzkappe

passend für Fabrikate:

  • DeWalt D 25940K
  • Bosch USH 10 ( 11305 ), HSH 10 ( 12312 )
  • Makita HM 1200 B
  • Hitachi H 45 FRV

Technische Daten:

  • Form: Spatmeißel
  • Einsteckende: 19 mm Sechskant mit Aussparung 37 mm
  • Meißelbreite: 140 mm
  • Schaftdurchmesser: 19 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 19 mm
Gewicht:
1,5 kg
Länge:
350 mm
Schneidenbreite:
140 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4153040030
ab € 19,09*
Ähnlich
Solida Werk
4153011060
ab € 11,72*
Ähnlich
Solida Werk
4153040045
ab € 21,25*
Ähnlich
Solida Werk
4153652032
ab € 89,49*
Ähnlich
Solida Werk
4153653032
ab € 103,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.