Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Asphaltmeißel 115 x 400 mm, 30 mm 6-kant, Aussparung, Ø 24x55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asphaltmeissel 115 x 400 mm, 30 mm Sechskant, Aussparung, Ø 24x55 mm
Asphaltmeissel 115 x 400 mm, 30 mm Sechskant, Aussparung, Ø 24x55 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4164189040
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4164189040
EAN/GTIN:
     4031193164008
Datenblatt
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
asphaltmeißel

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für Straßenbau und hartes Erdreich
  • zur Oberflächensanierung von Asphalt

Produktdaten:

  • wassergehärtet

passend für Fabrikate:

  • Bosch GSH 16 - 30
  • Makita 8900 N, HM 1300, HM 1303, HM 1304, HM 1400, HM 1500
  • Hitachi H 65 SB, H 65 SB 2, H 70 SA

Technische Daten:

  • Form: Spatmeißel
  • Einsteckende: 30 mm Sechskant mit Aussparung und Rundschaft Ø 24 x 55 mm
  • Meißelbreite: 115 mm
  • Schaftdurchmesser: 30 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 30 mm, rund 24 x 55 mm
Gewicht:
2,7 kg
Länge:
400 mm
Schneidenbreite:
115 mm
Typ:
Asphaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,83*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4164048040
€ 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.