|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-sol4176010100 Herst.-Nr.: 4176010100 EAN/GTIN: 4031193260625 |
| | |
|
|  |  |
 | Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien. Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern und Abbruchhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient. - für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
Produktdaten: Technische Daten: - Form: Spitzmeißel
- Einsteckende: SDS-max
- Schaftdurchmesser: 18 mm
Hinweis: - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:  |  | Einsteckende Typ: | SDS-max | Gewicht: | 1,9 kg | Länge: | 1000 mm | Typ: | Spitzmeißel |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |