Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Stampfplatte 150 x 150 mm, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max Stampfplatte 150 x 150 mm, 320 mm
SDS-max Stampfplatte 150 x 150 mm, 320 mm
SDS-max Stampfplatte 150 x 150 mm, 320 mm
Artikel-Nr.:
     415-sol4176653032
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4176653032
EAN/GTIN:
     4031193176247
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen Stampfplatte
maschinen stampfplatte

Mit der Solida Stampfplatte lässt sich kraftsparend Erdreich, Schotter, Sand und sonstige Schüttgüter verdichten. Überall dort, wo platzbedingt Bodenverdichter wie Rüttelplatten oder Vibrationsstampfer nicht eingesetzt werden können, kommt die Stampfplatte in Verwendung mit einem SDS-max Meißelhammer zum Einsatz. Die hochwertig geschmiedete Stampfplatte für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient. Dank ihr muss nicht mühsam per Hand verdichtet werden. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand der Stampfplatte erreicht.

Einsatzzweck:

  • zum Verdichten von Erdreich, Sand, Schotter, Kies
  • Einsatz Gala- und Gartenbau, Straßenbau, Tiefbau
  • beim Setzen von Zaunsäulen, Verdichten von Fundamenten

Produktbeschreibung:

  • bestehend aus geschmiedeter Platte und SDS-max Adapter
  • geschmiedet
  • ölgehärtet
  • Abmessungen Stampfplatte: 150 x 150 mm
  • Länge Adapter: 300 mm
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-max
Gewicht:
3,4 kg
Länge:
320 mm
Plattengröße:
150 x 150 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4176664026
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.