Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 135 x 1100 mm für Krupp HM 900, 901, 902, 904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 135 x 1100 mm für Krupp HM 900, 901, 902, 904
Flachmeissel quer 135 x 1100 mm für Krupp HM 900, 901, 902, 904
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7000602120k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7000602120k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
    • Trennen von großen Gesteinsplatten
    • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger

    passend für Fabrikate:

    • Krupp HM 900, 901, 902, 904

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft Ø 135 mm mit zwei Aussparungen 175 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 135 mm, Nutlänge 175 mm, Zapfen 105 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Krupp
Fabrikatstyp:
HM 900, 901, 902, 904
Gewicht:
114 kg
Länge:
1100 mm
Schneidenbreite:
135 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,99*
€ 1.819,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,85*
€ 1.799,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,06*
€ 1.674,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,62*
€ 1.567,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,71*
€ 1.563,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7000601120k
ab € 1.315,32*
Ähnlich
Solida Werk
7000600110k
ab € 1.283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.