Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 1060 mm für JCB Hammermaster HM 1260Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeissel 1060 mm für JCB Hammermaster HM 1260Q
Spitzmeissel 1060 mm für JCB Hammermaster HM 1260Q
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7001701106j
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7001701106j
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Spitzmeißel
hydraulik spitzmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Steinbruch
  • Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
  • Abbruch von Fundamenten
  • Streckenvortrieb und Streckenabschlag im Bergbau

passend für Fabrikate:

  • JCB Hammermaster HM 1260 Q

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 115 mm mit zwei Aussparungen 200 mm
  • Meißeldurchmesser: 115 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 115 mm, Nutlänge 200 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
JCB
Fabrikatstyp:
HM 1260 Q
Gewicht:
76 kg
Länge:
1060 mm
Typ:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,87*
€ 1.255,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,45*
€ 1.210,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,04*
€ 1.124,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,30*
€ 1.049,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,50*
€ 1.035,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7001726100j
ab € 1.269,47*
Ähnlich
Solida Werk
7001702106j
ab € 874,36*
Ähnlich
Solida Werk
7001700098j
ab € 860,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.