Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 200 x 200 x 470 mm für Bobcat B 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfplatte 200 x 200 x 470 mm für Bobcat B 400
Stampfplatte 200 x 200 x 470 mm für Bobcat B 400
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7005595047b
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7005595047b
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Stampfplatte
hydraulik stampfplatte

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

passend für Fabrikate:

  • Bobcat B 400

Technische Daten:

  • Form: Stampfplatte inkl. Adapter
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 45 mm mit zwei Aussparungen 98 mm und abgesetztem Rundschaft Ø 38 mm
  • Meißeldurchmesser: 45 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 45 mm, Nutlänge 98 mm, Zapfen 38 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Bobcat
Fabrikatstyp:
B 400
Gewicht:
17 kg
Länge:
470 mm
Plattengröße:
200 x 200 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,87*
€ 453,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,79*
€ 386,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7005543047b
ab € 135,37*
Ähnlich
Solida Werk
7005570046b
ab € 135,12*
Ähnlich
Solida Werk
7005502050b
ab € 102,11*
Ähnlich
Solida Werk
7005501050b
ab € 101,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.