Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 45 x 410 mm für Montabert BRP 30, M 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 45 x 410 mm für Montabert BRP 30, M 30
Flachmeissel quer 45 x 410 mm für Montabert BRP 30, M 30
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7006802041m
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7006802041m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • Montabert BRP 30, M 30

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 40 mm mit Aussparung 72 mm
  • Meißeldurchmesser: 40 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 40 mm, Nutlänge 72 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Montabert
Fabrikatstyp:
BRP 30, M 30
Gewicht:
4 kg
Länge:
410 mm
Schneidenbreite:
45 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7006843045m
ab € 123,27*
Ähnlich
Solida Werk
7006870044m
ab € 122,39*
Ähnlich
Solida Werk
7006801041m
ab € 73,43*
Ähnlich
Solida Werk
7006895038m
ab € 281,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.