Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 77 x 700 mm für Montabert SC 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 77 x 700 mm für Montabert SC 36
Flachmeissel quer 77 x 700 mm für Montabert SC 36
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7008102070m
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7008102070m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • Montabert SC 36

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 77 mm mit Aussparung 120 mm
  • Meißeldurchmesser: 77 mm/ul>

    Hinweis:

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 77 mm, Nutlänge 120 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Montabert
Fabrikatstyp:
SC 36
Gewicht:
23 kg
Länge:
700 mm
Schneidenbreite:
77 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7008163068m
ab € 438,37*
Ähnlich
Solida Werk
7008134065m
ab € 436,53*
Ähnlich
Solida Werk
7008101070m
ab € 313,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.