Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfmeißel 980 mm für Furukawa F 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfmeissel 980 mm für Furukawa F 12, Kent KF 12
Stampfmeissel 980 mm für Furukawa F 12, Kent KF 12
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7015900098f
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7015900098f
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stampfmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • Brechen von Gesteinsblöcken
    • Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
    • Zerkleinern von Schlacke
    • Bodenverdichtung

    passend für Fabrikate:

    • Furukawa F 12
    • Kent KF 12

    Technische Daten:

    • Einsteckende: Rundschaft Ø 105 mm mit zwei Aussparungen 110 mm und abgesetztem Rundschaft Ø 76 mm

    Hinweis:

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
105 mm
Einsteckende Maße:
Ø 105 mm, Nutlänge 110 mm, Zapfen 76 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Furukawa
Fabrikatstyp:
F 12
Gewicht:
62 kg
Länge:
980 mm
Typ:
Stampfmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,87*
€ 1.018,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,94*
€ 949,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,38*
€ 883,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,99*
€ 824,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,32*
€ 808,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7015924100f
ab € 962,77*
Ähnlich
Solida Werk
7015902105f
ab € 695,46*
Ähnlich
Solida Werk
7015901105f
ab € 695,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.