Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfmeißel 1100 mm für NPK E-213, E-213 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfmeissel 1100 mm für NPK E-213, E-213 A
Stampfmeissel 1100 mm für NPK E-213, E-213 A
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7027800110n
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7027800110n
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stampfmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • Brechen von Gesteinsblöcken
  • Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
  • Zerkleinern von Schlacke
  • für die Bodenverdichtung

passend für Fabrikate:

  • NPK E-213, E-213 A

Technische Daten:

  • Form: Stampfmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 136 mm mit Aussparung 200 mm
  • Meißeldurchmesser: 136 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
136 mm
Einsteckende Maße:
Ø 136 mm, Nutlänge 200 mm, Zapfen 98 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
NPK
Fabrikatstyp:
E-213, E-213 A
Gewicht:
115 kg
Länge:
1100 mm
Typ:
Stampfmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.318,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,13*
€ 1.808,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,43*
€ 1.791,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,14*
€ 1.672,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,01*
€ 1.568,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7027802120n
ab € 1.350,70*
Ähnlich
Solida Werk
7027801120n
ab € 1.346,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.