Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 150 x 1300 mm für NPK E-216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 150 x 1300 mm für NPK E-216
Flachmeissel quer 150 x 1300 mm für NPK E-216
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7029002130n
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7029002130n
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • NPK E-216

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 146 mm mit Aussparung 189 mm
  • Meißeldurchmesser: 146 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 146 mm, Nutlänge 189 mm, Zapfen 106 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
NPK
Fabrikatstyp:
E-216
Gewicht:
143 kg
Länge:
1300 mm
Schneidenbreite:
150 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.687,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.950,23*
€ 2.320,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.929,22*
€ 2.295,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,66*
€ 2.141,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,78*
€ 2.009,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,84*
€ 2.008,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7029001130n
ab € 1.689,34*
Ähnlich
Solida Werk
7029000120n
ab € 1.645,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.