Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 200 x 200 x 690 mm für Drago DB 30 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfplatte 200 x 200 x 690 mm für Drago DB 30 S
Stampfplatte 200 x 200 x 690 mm für Drago DB 30 S
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7030095069drago
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7030095069drago
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Stampfplatte

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale der Hydraustampfplatte - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • Verdichtung von Erdreich und Kiesbelag
    • inkl. Adapter für Einsteckenden
    • im Steinbruch, Fundament- und Graben- sowie Straßenbau
    • Bodenverdichtung

    passend für Fabrikate:

    • Drago DB 30 S

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 68 mm mit Aussparung 74 mm, Zapfen 50 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 68 mm, Nutlänge 74 mm, Zapfen 50 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Drago
Fabrikatstyp:
DB 30 S
Gewicht:
28 kg
Länge:
690 mm
Plattengröße:
200 x 200 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,87*
€ 701,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,19*
€ 590,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,75*
€ 550,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,48*
€ 536,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7030065072drago
ab € 340,39*
Ähnlich
Solida Werk
7030034069drago
ab € 338,99*
Ähnlich
Solida Werk
7030002074drago
ab € 258,06*
Ähnlich
Solida Werk
7030001074drago
ab € 256,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.