Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltspaten parallel 100 x 420 mm für Drago DBS 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asphaltspaten parallel 100 x 420 mm für Drago DBS 40
Asphaltspaten parallel 100 x 420 mm für Drago DBS 40
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7030443042drago
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7030443042drago
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Asphaltspaten
hydraulik asphaltspaten

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

    passend für Fabrikate:

    • Drago DBS 40

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 40 mm mit Aussparung 47 mm, Zapfen 31 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 85 mm, Nutlänge 47 mm, Zapfen 65 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Drago
Fabrikatstyp:
DBS 40
Gewicht:
4 kg
Länge:
420 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Typ:
Asphaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7030470042drago
ab € 111,44*
Ähnlich
Solida Werk
7030402042drago
ab € 83,76*
Ähnlich
Solida Werk
7030401042drago
ab € 83,80*
Ähnlich
Solida Werk
7030495040drago
ab € 280,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.