Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel quer 150 x 690 mm für Socomec DMS 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel quer 150 x 690 mm für Socomec DMS 270
Breitmeissel quer 150 x 690 mm für Socomec DMS 270
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7032734069s
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7032734069s
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Breitmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Aufbruch von Asphaltdecken im Straßenbau
  • Ausschlagen von Gießpfannen
  • Abbruch von Beton / Stahlbeton

passend für Fabrikate:

  • Socomec DMS 270

Technische Daten:

  • Form: Breitmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 67 mm mit Aussparung 103 mm
  • Meißeldurchmesser: 67 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 67 mm, Nutlänge 103 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Socomec
Fabrikatstyp:
DMS 260, 270
Gewicht:
20 kg
Länge:
690 mm
Schneidenbreite:
150 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,64*
€ 531,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7032765072s
ab € 340,76*
Ähnlich
Solida Werk
7032702074s
ab € 257,27*
Ähnlich
Solida Werk
7032701074s
ab € 258,02*
Ähnlich
Solida Werk
7032795069s
ab € 446,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.