Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltspaten parallel 180 x 790 mm für Wimmer W 330, WH 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asphaltspaten parallel 180 x 790 mm für Wimmer W 330, WH 8
Asphaltspaten parallel 180 x 790 mm für Wimmer W 330, WH 8
Technische Zeichnung Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7044153079wi
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7044153079wi
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Asphaltspaten
hydraulik asphaltspaten

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

    passend für Fabrikate:

    • Wimmer W 330, WH 8

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 85 mm mit Aussparung 91 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 85 mm, Nutlänge 91 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Wimmer
Fabrikatstyp:
W 330, WH 8
Gewicht:
32 kg
Länge:
790 mm
Schneidenbreite:
180 mm
Typ:
Asphaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,10*
€ 818,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,99*
€ 773,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,01*
€ 702,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,29*
€ 654,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,22*
€ 640,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7044122076wi
ab € 539,01*
Ähnlich
Solida Werk
7044102080wi
ab € 399,01*
Ähnlich
Solida Werk
7044101080wi
ab € 396,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.