Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel quer 150 x 550 mm für Lifton LH 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel quer 150 x 550 mm für Lifton LH 200
Breitmeissel quer 150 x 550 mm für Lifton LH 200
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7046734055l
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7046734055l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Breitmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Aufbruch von Asphaltdecken im Straßenbau
  • Ausschlagen von Gießpfannen
  • Abbruch von Beton / Stahlbeton

passend für Fabrikate:

  • Lifton LH 200

Technische Daten:

  • Form: Breitmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 63 mm mit Aussparung 70 mm
  • Meißeldurchmesser: 63 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 63 mm, Nutlänge 70 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Lifton
Fabrikatstyp:
LH 200
Gewicht:
13 kg
Länge:
550 mm
Schneidenbreite:
150 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7046769057l
ab € 258,19*
Ähnlich
Solida Werk
7046702060l
ab € 200,68*
Ähnlich
Solida Werk
7046701060l
ab € 200,47*
Ähnlich
Solida Werk
7046795055l
ab € 393,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.