Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltspaten parallel 100 x 400 mm für Kubota KM 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asphaltspaten parallel 100 x 400 mm für Kubota KM 55
Asphaltspaten parallel 100 x 400 mm für Kubota KM 55
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7050043040k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7050043040k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Asphaltspaten
hydraulik asphaltspaten

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

    passend für Fabrikate:

    • Kubota KM 55

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 40 mm mit Aussparung 47 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 40 mm, Nutlänge 47 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Kubota
Fabrikatstyp:
KM 55
Gewicht:
5 kg
Länge:
400 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Typ:
Asphaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7050070037k
ab € 123,44*
Ähnlich
Solida Werk
7050002042k
ab € 85,14*
Ähnlich
Solida Werk
7050001042k
ab € 84,48*
Ähnlich
Solida Werk
7050095040k
ab € 281,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.