| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-sol7050201045a Herst.-Nr.: 7050201045a EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht. Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern. - universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Steinbruch
- Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
- Abbruch von Fundamenten
- Streckenvortrieb und Streckenabschlag im Bergbau
passend für Fabrikate: - Atlas Copco SB 102, SB 100 MK2
Technische Daten: - Form: Spitzmeißel
- Einsteckende: Rundschaft Ø 45 mm mit zwei Aussparungen 72 mm
- Meißeldurchmesser: 45 mm
Hinweis: - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsteckende Maße: | Ø 45 mm, Nutlänge 72 mm | Einsteckende Typ: | ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund | Fabrikat: | Atlas Copco | Fabrikatstyp: | SB 102, 100MK2 | Gewicht: | 4,9 kg | Länge: | 450 mm | Typ: | Spitzmeißel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abbrucharbeiten, Asphaltschneider, Asphaltspaten, Beton, Breitmeißel, Einsteckwerkzeug, Flachmeißel, Fliesen, Fliesenmeißel, Mauerwerk, Meissel, Meißel, Meißeln, Putz, Sanierungsarbeiten, Schaufelspaten, Schlitzen, Spatenmeißel, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stemmen, Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |