Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 450 mm für Epiroc SB 102, 100MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeissel 450 mm für Atlas Copco SB 102, 100MK2
Spitzmeissel 450 mm für Atlas Copco SB 102, 100MK2
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7050201045epi
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7050201045epi
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Spitzmeißel
hydraulik spitzmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Steinbruch
  • Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
  • Abbruch von Fundamenten
  • Streckenvortrieb und Streckenabschlag im Bergbau

passend für Fabrikate:

  • Atlas Copco SB 102, SB 100 MK2

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 45 mm mit zwei Aussparungen 72 mm
  • Meißeldurchmesser: 45 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 45 mm, Nutlänge 72 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Epiroc
Fabrikatstyp:
SB 102, 100MK2
Gewicht:
4,9 kg
Länge:
450 mm
Typ:
Spitzmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7050243042epi
ab € 123,24*
Ähnlich
Solida Werk
7050270041epi
ab € 122,44*
Ähnlich
Solida Werk
7050202045epi
ab € 91,42*
Ähnlich
Solida Werk
7050295043epi
ab € 282,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.